Motion
RP2024-16
Roulement, RULON 641, cylindrique, DI 1-1/4"
N° D’ARTICLE MI00028473
N° MFRRP2024-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, RULON 641, cylindrique, DI 1-1/4"
N° D’ARTICLE MI00028473
N° MFRRP2024-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RP2024-16 BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Doublure en PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    -400 à +550 °F
  • Valeur PV maximale
    10000
  • Valeur V max.
    400 fp/min
  • Spécification du matériel
    Rulon 641
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif