Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ7
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Longueur totale2.0000 po
- Valeur PV maximale40000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Normes respectéesFDA
- Spécification du matérielJLON 7000
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0886 lb
- Numéro CUP du fabricant717905200328
- CUP_NON717905200328
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples