BJ4TL5201
Roulement de garniture en PTFE BJ - Alésage 0.2500 po, diamètre extérieur 0.3438 po, longueur 0.3750 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028480
N° MFRBJ4TL5201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de garniture en PTFE BJ - Alésage 0.2500 po, diamètre extérieur 0.3438 po, longueur 0.3750 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028480
N° MFRBJ4TL5201
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BJ4TL5201 1/4 X 11/32 X 3/8

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    0.3750 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0013 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905195860
  • Diamètre extérieur
    0.3438 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif