Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Longueur totale0.5000 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0035 lb
- Numéro CUP du fabricant717905195921
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples