Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.1875 po
- Longueur totale0.5000 po
- Diamètre de la bride0.4375 po
- Valeur P maximale1100
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0024 lb
- Numéro CUP du fabricant717905193279
- Diamètre extérieur0.3125 po
- Valeur V max.400 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples