BJ4F061004
BJ4F061004 3/8 X 5/8 X 1/2 X 7/8 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028513
N° MFRBJ4F061004
Price$12.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BJ4F061004 3/8 X 5/8 X 1/2 X 7/8 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028513
N° MFRBJ4F061004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12.54/each

Aperçu

Description du fabricant
BJ4F061004 3/8 X 5/8 X 1/2 X 7/8 X 1/8

Spécifications

  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de la bride
    0.8750 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Valeur P maximale
    1100
  • Valeur V max.
    400 pi2/min
  • Spécification du matériel
    JLON 4200
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905193507
  • CUP_NON
    717905193507
  • Poids
    0.0109 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif