Aperçu
Description du fabricant
BJ4F061006 3/8 X 5/8 X 3/4 X 7/8 X 1/8
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Longueur totale0.7500 po
- Diamètre de la bride0.8750 po
- Valeur P maximale1100
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0149 lb
- Numéro CUP du fabricant717905193552
- CUP_NON717905193552
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Valeur V max.400 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité