BJ4F081208
Palier à bride PTFE BJ4 - Alésage 0.5000 po, 0.7500 po DE, 1.0000 po de longueur, 1.0000 po Dia. de bride, 1/8 po Largeur de bride, PTFE BJ4 Matériau
N° D’ARTICLE MI00028525
N° MFRBJ4F081208
Prix15.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à bride PTFE BJ4 - Alésage 0.5000 po, 0.7500 po DE, 1.0000 po de longueur, 1.0000 po Dia. de bride, 1/8 po Largeur de bride, PTFE BJ4 Matériau
N° D’ARTICLE MI00028525
N° MFRBJ4F081208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ4F081208 1/2 X 3/4 X 1 X 1 X 1/8

Spécifications

  • Type de douille
    Bride
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    1100
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Spécification du matériel
    JLON 4200
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0233 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905193668
  • CUP_NON
    717905193668
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Valeur V max.
    400 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif