Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Longueur totale1.0000 po
- Diamètre de la bride1.0000 po
- Valeur P maximale1100
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.022 lb
- Numéro CUP du fabricant717905193743
- CUP_NON717905193743
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Valeur V max.400 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples