Aperçu
Description du fabricant
BJ4F202416
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Longueur totale2.0000 po
- Diamètre de la bride1.7500 po
- Valeur P maximale1100
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0938 lb
- Numéro CUP du fabricant717905193996
- CUP_NON717905193996
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Valeur V max.400 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité