Aperçu
Spécifications
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type de douilleBride
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Longueur totale3.0000 po
- Diamètre de la bride2.5000 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale30000
- Valeur P maximale1100
- Valeur V max.400 pi2/min
- Spécification du matérielJLON 4200
- Diamètre intérieur2.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905194122
- CUP_NON717905194122
- Poids0.212 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride