Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE BJ5
- Diamètre intérieur0.1875 po
- Longueur totale0.5000 po
- Diamètre de la bride0.4375 po
- Valeur P maximale800
- Valeur PV maximale20000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 5500
- Catalogue du fabricant
- Poids0.002 lb
- Numéro CUP du fabricant717905196669
- CUP_NON717905196669
- Diamètre extérieur0.3125 po
- Valeur V max.400 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples