BJ5F081206
Palier à bride PTFE BJ5 - Alésage 0.5000 po, 0.7500 po DE, 0.7500 po de longueur, 1.0000 po Dia. de bride, 1/8 po Largeur de bride, PTFE BJ5 Matériau
N° D’ARTICLE MI00028557
N° MFRBJ5F081206
Prix24.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à bride PTFE BJ5 - Alésage 0.5000 po, 0.7500 po DE, 0.7500 po de longueur, 1.0000 po Dia. de bride, 1/8 po Largeur de bride, PTFE BJ5 Matériau
N° D’ARTICLE MI00028557
N° MFRBJ5F081206
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
Prix24.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ5F081206 1/2 X 3/4 X 3/4 X 1 X 1/8

Spécifications

  • Type de douille
    Bride
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ5
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    800
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Spécification du matériel
    JLON 5500
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0157 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905196980
  • CUP_NON
    717905196980
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Valeur V max.
    400 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif