Motion
BJ5F101408
BJ5F101408 5/8 X 7/8 X 1 X 1 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028563
N° MFRBJ5F101408
Prix29.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BJ5F101408 5/8 X 7/8 X 1 X 1 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028563
N° MFRBJ5F101408
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
Prix29.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ5F101408 5/8 X 7/8 X 1 X 1 X 1/8

Spécifications

  • Matériau de la bague
    PTFE BJ5
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur P maximale
    800
  • Type de rainure
    Rainures remplies de graphite
  • Valeur V max.
    400 pi2/min
  • Spécification du matériel
    JLON 5500
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905197130
  • CUP_NON
    717905197130
  • Poids
    0.0219 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif