Aperçu
Spécifications
- Matériau de la baguePTFE BJ5
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de douilleBride
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.0000 po
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale20000
- Valeur P maximale800
- Valeur V max.400 pi2/min
- Spécification du matérielJLON 5500
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905197222
- CUP_NON717905197222
- Poids0.0275 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride