Aperçu
Spécifications
- Matériau de la baguePTFE BJ7
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Type de douilleBride
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale0.5000 po
- Diamètre de la bride0.8750 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale40000
- Valeur P maximale1050
- Valeur V max.400 pi2/min
- Spécification du matérielJLON 7000
- Normes respectéesFDA
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905199738
- CUP_NON717905199738
- Poids0.0111 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride