BJ7F081208
BJ7F081208 1/2 X 3/4 X 1 X 1 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028580
N° MFRBJ7F081208
Prix14.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BJ7F081208 1/2 X 3/4 X 1 X 1 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028580
N° MFRBJ7F081208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ7F081208 1/2 X 3/4 X 1 X 1 X 1/8

Spécifications

  • Matériau de la bague
    PTFE BJ7
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Valeur P maximale
    1050
  • Valeur V max.
    400 pi2/min
  • Spécification du matériel
    JLON 7000
  • Normes respectées
    FDA
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905199769
  • CUP_NON
    717905199769
  • Poids
    0.0237 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif