Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE BJ7
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Longueur totale1.0000 po
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Valeur P maximale1050
- Valeur PV maximale40000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Normes respectéesFDA
- Spécification du matérielJLON 7000
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0327 lb
- Numéro CUP du fabricant717905199868
- CUP_NON717905199868
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Valeur V max.400 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples