BJ7F202416
Palier à bride PTFE BJ7 - Alésage 1.2500 po, 1.5000 po DE, 2.0000 po de longueur, 1.7500 po Dia. de bride, 1/8 po Largeur de bride, PTFE BJ7 Matériau
N° D’ARTICLE MI00028590
N° MFRBJ7F202416
Prix81.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à bride PTFE BJ7 - Alésage 1.2500 po, 1.5000 po DE, 2.0000 po de longueur, 1.7500 po Dia. de bride, 1/8 po Largeur de bride, PTFE BJ7 Matériau
N° D’ARTICLE MI00028590
N° MFRBJ7F202416
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
Prix81.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ7F202416

Spécifications

  • Type de douille
    Bride
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ7
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.7500 po
  • Valeur P maximale
    1050
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Normes respectées
    FDA
  • Spécification du matériel
    JLON 7000
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0951 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905199967
  • CUP_NON
    717905199967
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Valeur V max.
    400 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif