Aperçu
Description du fabricant
BJ4T041002 1/4 X 5/8 X 1/16
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Épaisseur0.0625 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale30000
- Valeur P maximale1100
- Valeur V max.400
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905196348
- CUP_NON717905196348
- Poids0.0052 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité