Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Épaisseur0.0625 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale30000
- Valeur P maximale1100
- Valeur V max.400
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905196393
- CUP_NON717905196393
- Poids0.0067 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni