BJ4T122204
BJ4T122204 3/4 X 1-3/8 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028600
N° MFRBJ4T122204
Prix6.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BJ4T122204 3/4 X 1-3/8 X 1/8
N° D’ARTICLE MI00028600
N° MFRBJ4T122204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ4T122204 3/4 X 1-3/8 X 1/8

Spécifications

  • Matériau du roulement
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Épaisseur
    0.1250 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Valeur P maximale
    1100
  • Valeur V max.
    400
  • Spécification du matériel
    JLON 4200
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905201776
  • CUP_NON
    717905201776
  • Poids
    0.0422 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif