Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE BJ5
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale20000
- Valeur P maximale800
- Valeur V max.400
- Spécification du matérielJLON 5500
- Diamètre intérieur0.2500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905199387
- CUP_NON717905199387
- Poids0.0044 lb
- Type de ficheAucune fiche
- Type de produitManchon uni et roulements à bride