Aperçu
Description du fabricant
BJ5T122204 3/4 X 1-3/8 X 1/8
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE BJ5
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale20000
- Valeur P maximale800
- Valeur V max.400
- Spécification du matérielJLON 5500
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905201783
- CUP_NON717905201783
- Poids0.036 lb
- Type de ficheAucune fiche
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité