Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE BJ5
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale20000
- Valeur P maximale800
- Valeur V max.400
- Spécification du matérielJLON 5500
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905199615
- CUP_NON717905199615
- Poids0.1829 lb
- Type de ficheAucune fiche
- Type de produitManchon uni et roulements à bride