Aperçu
Description du fabricant
BJ4TL5202 5/16 X 7/16 X 7/16
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.3125 po
- Longueur totale0.4375 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0026 lb
- Numéro CUP du fabricant717905195884
- Diamètre extérieur0.4375 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité