Aperçu
Description du fabricant
BJ4TL5204 1/2 X 5/8 X 1/2
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Longueur totale0.5000 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0045 lb
- Numéro CUP du fabricant717905195990
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité