BJ4TL5206
Roulement de garniture en PTFE BJ - Alésage 0.7500 po, diamètre extérieur 0.8750 po, longueur 0.7500 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028620
N° MFRBJ4TL5206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de garniture en PTFE BJ - Alésage 0.7500 po, diamètre extérieur 0.8750 po, longueur 0.7500 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028620
N° MFRBJ4TL5206
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BJ4TL5206 3/4 X 7/8 X 3/4

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0097 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905196065
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif