Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Longueur totale0.7500 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0082 lb
- Numéro CUP du fabricant717905196041
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples