Aperçu
Description du fabricant
BMP081204 1/2 X 3/4 X 1/2
- Les roulements BPT à manchon composite (plaine) Teflon® sont conçus pour les applications oscillatoires et linéaires
- Les roulements BPT offrent une longue usure et sont de type arbre
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueTéflon
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Longueur totale0.5000 po
- Valeur P maximale34300
- Valeur PV maximale20000
- Plage de température de fonctionnement-212 à 350 oF
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant717905199875
- CUP_NON717905199875
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Valeur V max.150
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité