BJ4TL5209
Roulement de garniture en PTFE BJ - Alésage 1.1250 po, diamètre extérieur 1.2500 po, longueur 1.0000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028630
N° MFRBJ4TL5209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de garniture en PTFE BJ - Alésage 1.1250 po, diamètre extérieur 1.2500 po, longueur 1.0000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028630
N° MFRBJ4TL5209
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BJ4TL5209 1-1/8 X 1-1/4 X 1

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0189 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905196164
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif