Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Longueur totale1.0000 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0209 lb
- Numéro CUP du fabricant717905196232
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples