BPT121606
Manchon en composite de PTFE BPT (plain) Roulement - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau en téflon
N° D’ARTICLE MI00028673
N° MFRBPT121606
Prix11.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en composite de PTFE BPT (plain) Roulement - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau en téflon
N° D’ARTICLE MI00028673
N° MFRBPT121606

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BMP121606 3/4 X 1 X 3/4
  • Les roulements BPT à manchon composite (plaine) Teflon® sont conçus pour les applications oscillatoires et linéaires
  • Les roulements BPT offrent une longue usure et sont de type arbre

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Téflon
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    34300
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Plage de température de fonctionnement
    -212 à 350 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    717905200168
  • CUP_NON
    717905200168
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Valeur V max.
    150
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif