Motion
BPT323612
Manchon en composite de PTFE BPT (plain) Roulement - 2.0000 po de diamètre, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau en téflon
N° D’ARTICLE MI00028887
N° MFRBPT323612
Prix22.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en composite de PTFE BPT (plain) Roulement - 2.0000 po de diamètre, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau en téflon
N° D’ARTICLE MI00028887
N° MFRBPT323612
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
Prix22.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BMP323612 2 X 2-1/4 X 1-1/2
  • Les roulements BPT à manchon composite (plaine) Teflon® sont conçus pour les applications oscillatoires et linéaires
  • Les roulements BPT offrent une longue usure et sont de type arbre

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Téflon
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Valeur P maximale
    34300
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Plage de température de fonctionnement
    -212 à 350 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    717905200946
  • CUP_NON
    717905200946
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Valeur V max.
    150
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif