200215200901600

THK
200215200901600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR15, rail 15 mm, longueur maximale : 160 mm
N° D’ARTICLE MI00029080
N° MFR200215200901600
Prix88.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200215200901600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR15, rail 15 mm, longueur maximale : 160 mm
N° D’ARTICLE MI00029080
N° MFR200215200901600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SR15-160L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Longueur maximale
    160 mm
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Taille de la vis de rail
    M3.5
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    9.51 kN
  • Série
    SR15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif