200220200910000

THK
200220200910000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR20, rail 20 mm, longueur maximale : 1000 mm
N° D’ARTICLE MI00029109
N° MFR200220200910000
Prix237.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200220200910000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR20, rail 20 mm, longueur maximale : 1000 mm
N° D’ARTICLE MI00029109
N° MFR200220200910000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix237.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SR20-1000L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Longueur maximale
    1000 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    1000 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    12.5 kN
  • Série
    SR20
  • Poids
    4.41 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif