200220200912400

THK
200220200912400

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR20, rail 20 mm, longueur maximale : 1240 mm
N° D’ARTICLE MI00029110
N° MFR200220200912400
Prix318.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200220200912400

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR20, rail 20 mm, longueur maximale : 1240 mm
N° D’ARTICLE MI00029110
N° MFR200220200912400
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
Prix318.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SR20-1240L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Longueur maximale
    1240 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    1240 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    12.5 kN
  • Série
    SR20
  • Poids
    4.41 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif