Aperçu
- Taille standard mondiale (conception complète)
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
- Superbe précision de fonctionnement planaire
- Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
- Faible bruit
- Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
- Disponible en acier inoxydable
Spécifications
- Taille des vis de montageM6 X 9
- SérieSR-W
- Type de blocBloc standard
- Taille nominale du rail23 mm
- Capacité de charge statique44.7 kN
- Capacité de charge dynamique30.9 kN
- Hauteur totale33 mm
- Longueur totale83 mm
- Largeur totale48 mm
- Type de jointSS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
- Classe de précisionGrade normal
- PréchargementNormal
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Poids0.4 kg
- Capacité de charge44.7 kN
- Norme de mesureMétrique
- Numéro CUP du fabricant202C25122000000
- CUP_NON202C25122000000
- LubrificationGraisse AFB-LF THK
- Énoncé de la proposition 65Oui