202C25122200000

THK
202C25122200000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-W, bloc standard, hauteur de 33 mm, largeur de 48 mm, longueur de 83 mm, capacité de charge : 44.7 kN
N° D’ARTICLE MI00029112
N° MFR202C25122200000
Prix166.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
202C25122200000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-W, bloc standard, hauteur de 33 mm, largeur de 48 mm, longueur de 83 mm, capacité de charge : 44.7 kN
N° D’ARTICLE MI00029112
N° MFR202C25122200000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR25W1SSC1(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conception complète)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
  • Faible bruit
  • Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
  • Disponible en acier inoxydable

Spécifications

  • Taille des vis de montage
    M6 X 9
  • Série
    SR-W
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    23 mm
  • Capacité de charge statique
    44.7 kN
  • Capacité de charge dynamique
    30.9 kN
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    83 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Classe de précision
    Grade normal
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Poids
    0.4 kg
  • Capacité de charge
    44.7 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    202C25122200000
  • CUP_NON
    202C25122200000
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif