200225200916000

THK
200225200916000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR25, rail 25 mm, longueur maximale : 1600 mm
N° D’ARTICLE MI00029121
N° MFR200225200916000
Prix498.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200225200916000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR25, rail 25 mm, longueur maximale : 1600 mm
N° D’ARTICLE MI00029121
N° MFR200225200916000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix498.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SR25-1600LY(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Longueur maximale
    1600 mm
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Longueur totale
    1600 mm
  • Taille de la vis de rail
    M7
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    20.3 kN
  • Série
    SR25
  • Poids
    8.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif