202C30222000000

THK
202C30222000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-V, bloc court, 42 mm de haut, 60 mm de large, 67.90 mm de long, capacité de charge : 34.4 kN
N° D’ARTICLE MI00029125
N° MFR202C30222000000
Prix127.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
202C30222000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-V, bloc court, 42 mm de haut, 60 mm de large, 67.90 mm de long, capacité de charge : 34.4 kN
N° D’ARTICLE MI00029125
N° MFR202C30222000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR30V1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conception complète)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
  • Faible bruit
  • Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
  • Disponible en acier inoxydable

Spécifications

  • Taille des vis de montage
    M8 X 12
  • Série
    SR-V
  • Type de bloc
    Bloc court
  • Taille nominale du rail
    28 mm
  • Capacité de charge statique
    34.4 kN
  • Capacité de charge dynamique
    29.5 kN
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    67.90 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Classe de précision
    Grade normal
  • Préchargement
    Normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Poids
    0.5 kg
  • Capacité de charge
    34.4 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    202C30222000000
  • CUP_NON
    202C30222000000
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif