Aperçu
- Taille standard mondiale (conception complète)
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
- Superbe précision de fonctionnement planaire
- Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
- Faible bruit
- Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
- Disponible en acier inoxydable
Spécifications
- Taille des vis de montageM8 X 12
- SérieSR-V
- Type de blocBloc court
- Taille nominale du rail28 mm
- Capacité de charge statique34.4 kN
- Capacité de charge dynamique29.5 kN
- Longueur totale67.9 mm
- Largeur totale60 mm
- Type de jointSS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
- Classe de précisionGrade normal
- PréchargementPrécharge légère
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Poids0.5 kg
- Capacité de charge34.4 kN
- Norme de mesureMétrique
- Numéro CUP du fabricant202C30222200000
- CUP_NON202C30222200000
- LubrificationGraisse AFB-LF THK
- Énoncé de la proposition 65Oui