SR35-600L

THK
SR35-600L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR35, rail 35 mm, longueur maximale : 600 mm
N° D’ARTICLE MI00029138
N° MFRSR35-600L
Prix315.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
SR35-600L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR35, rail 35 mm, longueur maximale : 600 mm
N° D’ARTICLE MI00029138
N° MFRSR35-600L
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
Prix315.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SR35-600L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Longueur maximale
    600 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    41.7 kN
  • Série
    SR35
  • Poids
    6.61 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif