Motion
201720200906400

THK
201720200906400

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR20, rail 20 mm, longueur maximale : 640 mm
N° D’ARTICLE MI00029166
N° MFR201720200906400
Prix285.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201720200906400

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR20, rail 20 mm, longueur maximale : 640 mm
N° D’ARTICLE MI00029166
N° MFR201720200906400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix285.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR20-640L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    640 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    640 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    21.3 kN
  • Série
    HSR20
  • Poids
    2.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif