201725200904600

THK
201725200904600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR25, rail 25 mm, longueur maximale : 460 mm
N° D’ARTICLE MI00029180
N° MFR201725200904600
Prix224.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201725200904600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR25, rail 25 mm, longueur maximale : 460 mm
N° D’ARTICLE MI00029180
N° MFR201725200904600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR25-460L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    460 mm
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Longueur totale
    460 mm
  • Taille de la vis de rail
    M7
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    27.2 kN
  • Série
    HSR25
  • Poids
    2.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif