201735200925200

THK
201735200925200

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR35, rail 35 mm, longueur maximale : 2520 mm
N° D’ARTICLE MI00029202
N° MFR201735200925200
Prix1,064.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201735200925200

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR35, rail 35 mm, longueur maximale : 2520 mm
N° D’ARTICLE MI00029202
N° MFR201735200925200
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
Votre prix1,064.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR35-2520L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    2520 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    50.2 kN
  • Série
    HSR35
  • Poids
    35.27 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif