Aperçu
- Taille standard mondiale
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
- Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
- Rail profilé bas et large avec rigidité élevée Mc moment : convient à une utilisation dans les applications mono-axe
- Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
- Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
- Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes de se produire
Spécifications
- Taille des vis de montageM4
- SérieHRW-CA
- Type de blocBloc large
- Taille nominale du rail33 mm
- Capacité de charge statique9.1 kN
- Capacité de charge dynamique5.53 kN
- Hauteur totale17 mm
- Longueur totale50.80 mm
- Largeur totale60 mm
- Type de jointUU (joint d’extrémité)
- Classe de précisionGrade normal
- PréchargementNormal
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Poids0.15 kg
- Capacité de charge9.1 kN
- Norme de mesureMétrique
- Numéro CUP du fabricant206117411009000
- CUP_NON206117411009000
- LubrificationGraisse AFB-LF THK