206217150903100

THK
206217150903100

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW17, rail 17 mm, longueur maximale : 310 mm
N° D’ARTICLE MI00029207
N° MFR206217150903100
Prix212.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
206217150903100

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW17, rail 17 mm, longueur maximale : 310 mm
N° D’ARTICLE MI00029207
N° MFR206217150903100
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
Votre prix212.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HRW17-310L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail large
  • Longueur maximale
    310 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Taille nominale du rail
    17 mm
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4.5
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    4.31 kN
  • Série
    HRW17

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif