Motion
206235200915600

THK
206235200915600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW35, rail 35 mm, longueur maximale : 1560 mm
N° D’ARTICLE MI00029230
N° MFR206235200915600
Prix913.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
206235200915600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW35, rail 35 mm, longueur maximale : 1560 mm
N° D’ARTICLE MI00029230
N° MFR206235200915600
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
Votre prix913.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HRW35-1560L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail large
  • Longueur maximale
    1560 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    1560 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Taille de la vis de rail
    M7
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    27.2 kN
  • Série
    HRW35
  • Poids
    33.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif