200115422009000

THK
200115422009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-SB, bloc court, 24 mm de haut, 52 mm de large, 40.40 mm de long, capacité de charge : 11.7 kN
N° D’ARTICLE MI00029233
N° MFR200115422009000
Prix101.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200115422009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-SB, bloc court, 24 mm de haut, 52 mm de large, 40.40 mm de long, capacité de charge : 11.7 kN
N° D’ARTICLE MI00029233
N° MFR200115422009000
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
Votre prix101.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR15SB1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conception complète)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
  • Faible bruit
  • Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
  • Disponible en acier inoxydable

Spécifications

  • Taille des vis de montage
    M4
  • Série
    SR-SB
  • Type de bloc
    Bloc court
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Capacité de charge statique
    11.7 kN
  • Capacité de charge dynamique
    9.1 kN
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    40.40 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Classe de précision
    Grade normal
  • Préchargement
    Normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Poids
    0.15 kg
  • Capacité de charge
    11.7 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    200115422009000
  • CUP_NON
    200115422009000
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif